曜日別特売

ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込フタ付

ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込フタ付 - 中部コーポレーションステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込フタ付 - 中部コーポレーションステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込フタ付 - 中部コーポレーション

丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする差込式フタ付タイプのステンレス製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど材質ステンレス製(SUS304)仕様差込式フタ付施錠方法なし表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00599448AG4-67F6.4(h×b)650×70042.7(t:2.0)
55,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599457AG6-67F12.5(h×b)650×70060.5(t:3.0)
89,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599466AG6-610F13.8(h×b)650×100060.5(t:3.0)
90,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599475AG6-615F16(h×b)650×150060.5(t:3.0)
108,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599491AG8-810F20(h×b)800×100076.3(t:3.0)
127,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599500AG8-815F22.7(h×b)800×150076.3(t:3.0)
159,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする