曜日別特売

スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり ベース式

スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり ベース式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり ベース式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり ベース式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり ベース式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり ベース式 - 中部コーポレーション

丸みのあるアーチ型形状に中桟バー付きであらゆる環境にマッチするベース式タイプのスチール製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様ベース式材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00597856AG4-67BTP(h×b)650×7005.9黄色中桟付コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)100
46,600
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00597865AG4-67BTP-W(h×b)650×7005.9白色中桟付コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)100
46,600
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00597881AG6-67BTP(h×b)650×70010.2黄色中桟付コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)150
55,100
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597890AG6-67BTP-W(h×b)650×70010.2白色中桟付コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)150
55,100
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597899AG6-610BTP(h×b)650×100012黄色中桟付コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)150
58,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597908AG6-610BTP-W(h×b)650×100012白色中桟付コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)150
58,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597917AG6-615BTP(h×b)650×150014.9黄色中桟付コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)150
64,200
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597926AG6-615BTP-W(h×b)650×150014.9白色中桟付コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)150
64,200
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597935AG8-810BTP(h×b)800×100017.3黄色中桟付コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)150
69,000
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597951AG8-810BTP-W(h×b)800×100017.3白色中桟付コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)150
69,000
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597960AG8-815BTP(h×b)800×150021.4黄色中桟付コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)150
90,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597969AG8-815BTP-W(h×b)800×150021.4白色中桟付コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)150
90,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597978AG10-810BTP(h×b)800×100029.2黄色中桟付コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)200
185,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597987AG10-810BTP-W(h×b)800×100029.2白色中桟付コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)200
185,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597996AG10-815BTP(h×b)800×150036.2黄色中桟付コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)200
222,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00598005AG10-815BTP-W(h×b)800×150036.2白色中桟付コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)200
222,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00598021AG10-820BTP(h×b)800×200043.3黄色中桟付コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)200
259,200
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00598030AG10-820BTP-W(h×b)800×200043.3白色中桟付コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)200
259,200
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする