中部コーポレーション
ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 埋込式
丸みのあるアーチ型形状に中桟バー付であらゆる環境にマッチする埋込式のステンレス製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途
駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様
埋込式(固定式)
材質
ステンレス製(SUS304)
径(Φmm)
中桟バー:42.7
表面処理
ヘアライン
ボルト
アンカーボルト:M8×150
施錠方法
なし
内容量
1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00599631
AG4-67B
(h×b)650×700
5.3
42.7(t:2.0)
¥
52,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599640
AG6-67B
(h×b)650×700
10.4
60.5(t:3.0)
¥
89,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599649
AG6-610B
(h×b)650×1000
12
60.5(t:3.0)
¥
90,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599658
AG6-615B
(h×b)650×1500
14.8
60.5(t:3.0)
¥
109,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599667
AG8-810B
(h×b)800×1000
16.5
76.3(t:3.0)
¥
134,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599676
AG8-815B
(h×b)800×1500
20.2
76.3(t:3.0)
¥
173,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません