曜日別特売

ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込式

ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込式 - 中部コーポレーションステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込式 - 中部コーポレーションステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込式 - 中部コーポレーション

丸みのあるアーチ型形状に中桟バー付であらゆる環境にマッチする差込式タイプのステンレス製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)径(Φmm)中桟バー:42.7表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150施錠方法なし内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00599685AG4-67BS(h×b)650×7005.342.7(t:2.0)
60,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599701AG6-67BS(h×b)650×70010.460.5(t:3.0)
99,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599710AG6-610BS(h×b)650×10001260.5(t:3.0)
100,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599719AG6-615BS(h×b)650×150014.860.5(t:3.0)
119,300
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599728AG8-810BS(h×b)800×100016.576.3(t:3.0)
146,400
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599737AG8-815BS(h×b)800×150020.276.3(t:3.0)
184,900
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする