オーム電機
LEDデスクライト
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ
3段階に明るさ調光
JIS規格A形相当の広がる光
付属品
専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.19(専用ACアダプター含む)
色
ホワイト
電源(V)
専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA
消費電力(W)
約6.8(100%点灯時)
本体寸法(mm)
(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)
全光束(Lm)
約550(100%点灯時)
機能
スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF
光源
LED×20灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)
約2500(30直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約80.8(100%点灯時)
内容量
1個
関連資料:
(1.7MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00547079
DS-LS20BC-WD
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください