パネルライトにクリップ、人感センサーを搭載したモデルです。
12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。
変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。
アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。
大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。
別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。
最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)
バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!
4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k


