丸富製紙
HANATABA金木犀12ロールダブル
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-006311
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
219009
バイオマス配合率(%)
20
内容量
1パック(12ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00606746
-
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください