曜日別特売

LEDデスクライト_クランプ固定式

LEDデスクライト_クランプ固定式 - サンワダイレクト
使用温度範囲(℃)約-10~40電源DC24V/1Aケーブル長(m)約2光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)約30000電球の種類LED調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体寸法(mm)
使用範囲
アーム長さ(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603167800-LED079約22約950×35.7×872クリップ:15~55mm約950約1700
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00603158800-LED078約191054×35.7×880クリップ:約15~55mm約1050約1300
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00603158800-LED07844891125800-LED060800-LED078 LEDライト サンワダイレクト 44891125LEDライトサンワダイレクト1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする