キャップレス9

キャップレス9 - シヤチハタ
仕様メールオーダー式寸法(mm)22.0×22.4×66.0質量(g)約14種類アリスシリーズキャップレス9繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00611068XL-CLNDA/MO
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする