D.GROW(ディー・グロー)
カーゴパンツ
耐久性に優れた綿100%素材でゆったりとしたお洒落なシルエットでカジュアルな着こなしができます。
混率(%)
綿100(キャンバス、#12インディゴのみ:デニム)
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408759
DG130
ネイビー
S
置き寸法:72
66~86
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
00408768
DG130
ネイビー
F
置き寸法:82
76~96
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
00408777
DG130
ネイビー
O
置き寸法:92
86~106
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
00408786
DG130
インディゴ
S
置き寸法:72
66~86
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
00408795
DG130
インディゴ
F
置き寸法:82
76~96
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
00408811
DG130
インディゴ
O
置き寸法:92
86~106
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
00408820
DG130
キャメル
S
置き寸法:72
66~86
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
00408829
DG130
キャメル
F
置き寸法:82
76~96
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
00408838
DG130
キャメル
O
置き寸法:92
86~106
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください