D.GROW(ディー・グロー)
ワイドジョガーカーゴパンツ
ヴィンテージ感が際立つボールバイオウォッシュ加工、ウエスト部分にはサイズ調整が簡単にできるバンドアジャスターを装備、裾にリブがついたジョガータイプのカーゴパンツです。
サイズ
F
混率(%)
綿97、ポリウレタン3
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
置き寸法:82
適応ウエスト(cm)
76~96
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408698
DG131
ネイビー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00408707
DG131
キャメル
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
00408716
DG131
アーミーグリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください