曜日別特売

防災備えPACK 1DAY PLUS

防災備えPACK 1DAY  PLUS - 河本総合防災

コンパクト設計で帰宅困難者セットに最適
アレルギーの心配な方にも美味しくお召し上がり頂けます。物質28品目不使用。ビタミンB群3種(パントテン酸、V.B1、V.B6配合)

用途災害時・非常時の備えとしてセット内容防災備えFOOD PLUS(50g×3)、保存水500ml×1質量(g)(セット)750入数20セット保存期間(年)7内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040391110200911
34,000
33,980
36,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする