曜日別特売

保存用ビスケット60食

保存用ビスケット60食 - 三立製菓保存用ビスケット60食 - 三立製菓保存用ビスケット60食 - 三立製菓保存用ビスケット60食 - 三立製菓

調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。
梱包内仕様を金属缶(18リットル缶)から、アルミ蒸着フィルム内装に変更し、ケース重量を減らし、配給時の簡便性を高めました。保存期間(賞味期間)は5年で、開封後もすぐに変質しません。小スペースにコンパクトな保存(収納)ができます。

用途調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。質量(g)75(1食あたり)種類パン・お菓子類アレルギー小麦、ごま入数60食保存期間(年)5栄養成分(1食あたり)エネルギー322kcal、たんぱく質5.9g、脂質6.2g、炭水化物60.8g、食塩相当量0.8g内容量1箱(75g×60個)
注意
※記載の賞味期限は、外箱・内装袋に密封梱包の上、直射日光を避け、常温で保存された場合です。個包装の状態では再保存せず、お早めにお召し上がりください。個包装内には脱酸素剤を封入しています。脱酸素剤は無害ですが食べられません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00414018-
11,400
10,980
11,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする