MTO DC12VCOB ハンディ三脚パネルライト(24時間センサー) DCC004-W
パネルライトにハンディ三脚、人感センサーを搭載したモデルです。
12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。
変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。
アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。
大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。
別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。
最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)
バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!
4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様
付属品 12.5V 2.8A アダプター 
接続コード 3m
24時間人感センサー
色イエロー
内容量1個
接続コード 3m
24時間人感センサー
投光器 の新着商品
LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 320W 220W 130W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)
税込¥131,780
¥119,800