ワタナベ工業
電気足温器
かかとからつま先まで包んで足元を温めます!電気代も安く省エネ!
電器座布団としても使用できます。
消費電力(W)
50
材質
カバー部分:ポリエステル100%
質量(g)
約900
電源
AC100V
寸法(cm)
約42×42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396186
WFH-02B
50
約42×42
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください