DIA-COMPE
ENE ツーリングディスクハブ SL フロント 32H
ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!
アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル
シマノ用カセット対応
10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)
シールドベアリング
32Hのみ
用途
ディスク用
セット内容
フロント 100mm(PCD:58mm、フランジ間隔:62.5mm、オフセット:7.8mm)
色
シルバー
質量(g)
177
内容量
1個
注意
※クイックレリーズは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00576960
D03HUB02001
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください