曜日別特売

液晶ディスプレイ壁掛け金具

液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワダイレクト

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。
VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。
モニターを360度回転させることができます。
上下90度、左右90度の角度調節が可能です。
あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。

付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:15形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)15モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600541100-LAW007
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする