光ファイバーHDMIエクステンダー トランスミッター(True 4K対応)

光ファイバーHDMIエクステンダー トランスミッター(True 4K対応) - ATEN

VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。
最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー
延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km
アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応
HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ)
最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)
最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送
HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠
ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します
双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz
RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能
ファームウェアアップグレード可能
ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV
ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ
ホットプラグ対応
ラックマウント対応

光ファイバ
(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ
VE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 mオーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)内容量1個
注意
※延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。最大延長距離は、ファイバーの種類やバンド幅、コネクタースプライシング、減衰、モード分散、波長分散、環境因子によって異なります。
※選択された型番(VE883AK1 または VE883AK2)には、製品に合わせてキャリブレーションされた専用のSFP+モジュールが同梱されています。汎用品はサポート対象外となりますのでご注意ください。VE883AK1: 10 Gbps/300m SFP+ デュプレックス マルチ モード トランシーバー/VE883AK2: 10 Gbps/10 km SFP+ デュプレックス シングル モード トランシーバー
※IEC 11801 (OS1、OS1a、OS2) に準拠したシングルモード ファイバーケーブル、IEC 11801 (OM3、OM4) に準拠したマルチモードファイバーケーブルの使用を推奨します。
※このデバイスはクラス1レーザー製品です(IEC/EN 60825-1、21 CFR 1040.10、および 1040.11適合)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
最大延長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383148VE883ATK1マルチ300
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00383157VE883ATK2シングル10000
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする