曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド_壁寄せ

液晶ディスプレイスタンド_壁寄せ - サンワダイレクト

32~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。
VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。
安定性の高い壁寄せ設置タイプ。
初期設定でテレビを900/960/1020/1080mmの位置に取り付けできます。
スチールと天然木(ビーチ)を組み合わせたスタイリッシュなデザインかつ、スリムなフレームを採用しており、様々なシーンに使用できます。
小型タイプのサウンドバーを置ける、横幅73cmの棚板標準装備。
+5~-10°チルト機能付き

仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:否●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:40キャスターありフレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:32インチ、最大:65インチ組立時間30分総耐荷重(kg)60VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400六角レンチ(mm)4, 5組立人数2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600595100-PL034M
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする