液晶ディスプレイスタンド_壁寄せ

液晶ディスプレイスタンド_壁寄せ - サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド_壁寄せ - サンワダイレクト

32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。
壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
VESA取付け100×100~400×400に対応しています。
支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。
DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。
底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。

仕様個口数:1個口付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:50キャスターなしフレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ組立時間30分総耐荷重(kg)55アジャスターなしVESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400組立人数2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角レンチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600550100-PL030BK4, 5
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00600559100-PL030BR4, 6
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00600568100-PL031BK4, 6
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
00600577100-PL031BR4, 6
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする