曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド_イーゼルタイプ

液晶ディスプレイスタンド_イーゼルタイプ - サンワダイレクト

イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。
高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。
テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。
49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
対応VESAは100×100~600×400に対応しています。
転倒防止ワイヤー付きです。
ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。

仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:40キャスターなしフレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ組立時間40分総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400六角レンチ(mm)4, 5組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600586100-PL032M
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする