書画カメラ_USB

書画カメラ_USB - サンワダイレクト

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>
画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。
3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。
ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。
被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。
従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き

仕様●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272セット内容カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROMケーブル長(m)2センサーCMOSインターフェースUSBスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数2400万画素フレームレート30fpsビデオフォーマットMJPG, YUY2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603210400-CAM110
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする