LEDライト_センサー機能付き

LEDライト_センサー機能付き - サンワダイレクト

ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。
メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。
モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。
LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。
バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。
頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。
USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。
作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。

セット内容充電ケーブル使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約0.3連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間定格出力約0.5A保護等級IPX4光源SMD whiteSMD red充電時間約2時間センサー感知方式モーションセンサーコネクタType-Cバッテリー容量(mAh)900光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80使用範囲(m)照度:約20LED寿命(時間)約30000灯数14粒SMD white×12SMD red×2調光方式約2段階電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600611800-LED081
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする