曜日別特売

スピーカー_Bluetooth_HDMI/ARC対応

スピーカー_Bluetooth_HDMI/ARC対応 - サンワダイレクト

高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1
HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。
HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。
高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。
Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)

仕様●ツィーターサイズ:直径52mm●対応音声フォーマット:HDMI: 2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)光デジタル(OPTICAL) :2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)同軸デジタル(COAXIAL):2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)AUX: LPCM2ch電源AC電源(15V/3A)使用温度範囲0℃~40℃適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)【スピーカー】実用70 15×4個→中低音5×2個→ツィーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×100×75周波数特性70~20,000Hz(外磁型スピーカーユニット)送信出力class2入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1デジタル入力:光デジタル(角型)×1同軸デジタル(Coaxial)×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1通信距離10m※使用環境によって異なります。インピーダンス(Ω)ロード:6、【ツィーター部】4スピーカーサイズ(mm)直径58オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00603481400-SP110
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする