曜日別特売

電源タップ_タワー型

電源タップ_タワー型 - サンワダイレクト電源タップ_タワー型 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。
USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。
一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。
本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。
プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。
ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。

仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコードブラック規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格100V/14Aコンセント個数12コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)2機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキングブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付保護機能過電流保護機能アース端子なしマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグUSBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603307700-TAP075BK
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
00603316700-TAP075W
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 本部事務処理
その他業種

多くの電源を接続出来る点と安全性がが確保できる点が良いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする