電源タップ_雷ガード付き

電源タップ_雷ガード付き - サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き - サンワダイレクト

持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。
プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。

規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数4コンセント形状2P/ノーマル機能スイングプラグ、絶縁キャップ付、雷ガード、ランプ付、耐トラッキングアース端子なし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんマグネットなしプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:45バリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603280700-TAP052BK
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00603289700-TAP052GY
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする