電源タップ_雷ガード付き

電源タップ_雷ガード付き - サンワダイレクト

雷サージから機器を守ります。 内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しいるかどうかランプで確認ができます。 *雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。

ホワイト規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型機能絶縁キャップ付、耐トラッキング、雷ガード、ランプ付アース端子なしマグネットなしプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)455バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603298700-TAP073
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする