2ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ付

2ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ付 - BUFFALO(バッファロー)

集中スイッチで電気を一括管理
2ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き

ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント形状2ピン口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×32×295機能一括スイッチ付、雷サージ付、スイングプラグ商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。プラグ形状スイングプラグ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00546781BTMWSKL2720WH2
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00546747BTMWSKL2750WH5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする