曜日別特売

車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付き

車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付き - サンワダイレクト

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。
半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。
MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。
ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。
MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。

仕様フリップケース(手帳型)対応:×適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォンセット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書ケーブル長(m)約1耐荷重(kg)0.7定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン機能ワイヤレス充電あり設置方法ドリンクホルダーに取付適合車種直径65~100mmのドリンクホルダーがある車種アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~100定格入力5V/2A、DC9V/2A入力コネクタUSB Type-C(メス)内容量1個
2月8日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00600681200-CAR111
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする