LEDセンサーライト 乾電池式

LEDセンサーライト 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 乾電池式 - オーム電機

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。
屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)
乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。

質量(g)本体 約152(乾電池除く)外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約100機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)防水性IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)点灯時間保持:約10秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00547106NIT-BLA100JM-3W
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする