ソーラー充電式の人感センサーLEDライト
3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)
付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能
LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能
200-BKT001(別売り)へ取付が可能
セット内容リモコン使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約4電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)148×127×24連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間保護等級IP44光源昼白色使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度充電時間約10時間10~12時間色温度(K)6500~7500バッテリー容量(Ah)2.4センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%使用範囲(m)照度:約20LED寿命(時間)約30000灯数108粒調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF電球の種類LED内容量1個