曜日別特売

3ピン式電源タップ4個口1mホワイト

3ピン式電源タップ4個口1mホワイト - BUFFALO(バッファロー)

狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付
3ピン4個口の電源タップ

ホワイト質量(g)360スイッチなしケーブル長(m)1コンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く)機能スイングプラグ付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。プラグタイプスイングプラグ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00412898BTWMTL3410WH
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする