BUFFALO(バッファロー)
3ピン式電源タップ4個口ホワイト変換アダプター付
スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き
3ピン式電源タップ4個口タイプ
色
ホワイト
スイッチ
なし
コンセント形状
3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数
4個口
定格容量
AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
203×28×46(突起部除く)
機能
強力マグネット付
商品構成
本体、3ピン=>2ピン変換アダプター
動作環境
温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良のみ
プラグ形状
ストレートプラグ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00546695
BTML3410WH
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00546790
BTML3430WH
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月24日
00546720
BTML3450WH
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください