曜日別特売

3ピン式電源タップ7個口3mホワイト変換アダプター付

3ピン式電源タップ7個口3mホワイト変換アダプター付 - BUFFALO(バッファロー)

しっかり固定できる強力マグネット
3ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き

ホワイト質量(g)730スイッチなしケーブル長(m)3コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×33×49機能強力マグネット付、雷サージ付商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00546686BTMKL3730WH
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする