BUFFALO(バッファロー)
3ピン式電源タップ7個口5mホワイト常時通電スイッチ付
4個口連動集中スイッチ付き
3ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き
色
ホワイト
質量(g)
970
スイッチ
集中スイッチ(4個口と連動)
ケーブル長(m)
5
コンセント形状
3ピン(メス)
口数
7個口
定格容量
AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×32×295
機能
集中スイッチ付、雷サージ付
商品構成
本体
動作環境
温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
プラグタイプ
スイングプラグ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00412907
BTWMTSKL3750WH
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません