曜日別特売

3ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ変換アダプター付

3ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ変換アダプター付 - BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ変換アダプター付 - BUFFALO(バッファロー)

集中スイッチで電気を一括管理
3ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き

ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×32×49機能集中スイッチ、雷サージ付商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00546756BTMSKL3730WH3
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00546765BTMSKL3750WH5
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする