3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付6個口/5mライトグレー

3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付6個口/5mライトグレー - BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付6個口/5mライトグレー - BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付6個口/5mライトグレー - BUFFALO(バッファロー)

3ピン6個口の電源タップ
落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き
電源ランプ付きで目視での通電確認可能
協力マグネットでスチール面にしっかり固定
不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き
差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造
安心のトラッキング現象防止プラグ
安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用
設置に便利な仮固定穴
コード5m

ライトグレー質量(g)960スイッチなしケーブル長(m)5コンセント形状3ピン口数6個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×273(突起部を除く)機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00546799BTKPLMJT3650LG
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする