LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ - 岩崎電気
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)137.1光束(Lm)16600(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403561ECF12040W/NSAN8/Wホワイト
141,000
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
00403570ECF12040W/NSAN8/DGダークグレイ
141,000
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする