曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ - 岩崎電気
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)111定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403597ECF12040N/NSAN8/Wホワイト705000昼白色(200V)122.5
141,000
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
00403606ECF12040N/NSAN8/DGダークグレイ705000昼白色(200V)122.5
141,000
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
00403640ECF12040N/LSAN8/DGダークグレイ802700電球色(200V)99.0
141,000
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
00403649ECF12040N/LSAN8/Wホワイト802700電球色(200V)99.0
141,000
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする