LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ - 岩崎電気
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ビームの開き(°)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403658ECF15040M/NSAN8/DG6.1ダークグレイ(200V)1111/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上3080
164,000
93,980
103,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
00403667ECF15040M/NSAN8/W6.6ホワイト(200V)1471/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上5870
164,000
93,980
103,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
00403701ECF15040M/LSAN8/DG6.6ダークグレイ(200V)1471/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上5880
164,000
93,980
103,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
00403710ECF15040M/LSAN8/W6.6ホワイト(200V)1471/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上5880
164,000
93,980
103,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする