材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1台