材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上132、水平面上132平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2光束(Lm)26500(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1台