サンワダイレクト
ケーブルスリーブ_編組
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。
ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。
巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
長さ(mm)
約5
色
ブラック
耐熱温度(℃)
-10~100
入数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00600717
200-CA062BK
内寸:約13、外寸:約14
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00600726
200-CA063BK
内寸:約19、外寸:約20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00600735
200-CA064BK
内寸:約25、外寸:約26
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください