曜日別特売

ケーブルホルダー_マグネット

ケーブルホルダー_マグネット - サンワダイレクトケーブルホルダー_マグネット - サンワダイレクト

ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。
ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。
ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。
ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。
本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。

仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本セット内容ベース×1、ホルダー×5長さ(mm)【ベース】約86幅(mm)約36サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600751200-CA053BK2ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00600760200-CA053GY2グレー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする