本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)


