不二貿易
洗えるバスケット
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄
色
ナチュラル
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
30×17.5×11.5
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
28×15.5×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00411175
27875
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください