ハック
珪藻土ソフトバスマット
材質
天然ゴム、ポリエステル、珪藻土
色
ライトグレー
質量(g)
455
収納時寸法(cm)
直径6×高さ40
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00411227
HAC4058
オープン
¥
788
¥
867
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください