曜日別特売

ミニはさみ

ミニはさみ - ウカイ利器ミニはさみ - ウカイ利器ミニはさみ - ウカイ利器ミニはさみ - ウカイ利器
(1件のレビュー)

切れ味と使いやすさのよいミニはさみです。
小さいくせにしっかり切れる優れもの!
袋の開封、商品タグを切る、新聞の切り抜き、糸を切る等大変便利。
携帯電話、キーホルダー、筆入れ、化粧ポーチ等携帯するのに便利。
刃は収納すると、飛び出たり開いたりしない安全設計。

材質刃部・バネ部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂質量(g)6.5寸法(cm)4.4×1.6×1全長(cm)使用時:6.5刃渡り(cm)1.8繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00395231UC-440H ターコイズブルーターコイズブルー
600
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
00395240UC-440H ライムグリーンライムグリーン
600
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
00395249UC-440H イエローイエロー
600
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
00395258UC-440H ピンクピンク
600
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: いろいろ切るために
医療・福祉・介護関連業

大変切れが良く、何でも切れて、とても満足です。
小さいので、旅行にもって行くには、大変重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする