オーム電機
ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W
ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)
57
形状
T-22
直径(Φmm)
22
定格
110V-15W
口金
E17
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00547115
LB-T2715-Y
イエロー
¥
318
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
00547131
LB-T2715-G
グリーン
¥
318
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
00547140
LB-T2715-R
レッド
¥
318
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
00547149
LB-T2715-A
ブルー
¥
318
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください