曜日別特売

スタンド_VESA取付け_キャスター付

スタンド_VESA取付け_キャスター付 - サンワダイレクト

低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。
チルト機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。
高さの調整が可能なのでデスクサイドの使用ソファーでの使用と幅広くお使いいただけます。
ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。

仕様●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●ディスプレイ耐荷重:2~10●六角レンチのサイズ:37716●対応VESA:75×75, 100×100●対応ディスプレイサイズ_最大:17~32●対応ディスプレイサイズ_最小:13インチ●対応モニタサイズ_最大:32インチ●ノックダウン組立式材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム直径(Φmm)支柱:35mm使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ホワイト取付け方法据置き組立時間20分液晶モニター1台適合モニターサイズ最大32インチ総耐荷重(kg)10組立人数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600848100-LAST003
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする